Beli pipa hdpe di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RUCIKA HDPE Pipe SDR17 PN10 (Pipa HDPE)
    Mulai

    Rp95.900

    RUCIKA HDPE Pipe SDR17 PN10 (Pipa HDPE)
    Deskripsi:
    RUCIKA BLACK is a reliable piping system with special characteristics and is suitable for drinking water applications because it is made of Polyethylene (PE). The material has a high level of elasticity and a low level of cracking, so it has a lifetime of more than 50 years. RUCIKA BLACK pipes are available in the form of bars and coils, facilitating the transportation process & installation. The connection system can be with Fusion Welded Joints (Butt Fusion & Electrofusion) and Mechanical Compression Joints. RUCIKA BLACK consists of PE-100, with a design stress of 8 MPa. Produced with an outer diameter ranging from 20 mm to 630 mm.RUCIKA BLACK pipes are designed for transportation & water distribution, as well as industrial, agricultural, and plantation needs. With special characteristics, it allows RUCIKA BLACK to be used in various conditions to drain water such as underwater pipelines, for relining drainage pipelines & drinking water, as well as pipe installation in difficult areas (stagnant water, swamps, earthquake areas, unstable areas, and so on).
    atribut:
    • Color: Black
    • Length (m): 4
    • Material: High Density Polyethylene (HDPE)
  2. Aqualon HDPE Water Pipe (Pipa Polietilena Air)
    Mulai

    Rp799.900

    Aqualon HDPE Water Pipe (Pipa Polietilena Air)
    Deskripsi:
    Pipa PE Aqualon HDPE adalah pilihan terbaik anda untuk ketahanan yang sangat tinggi, dengan umur penggunaan sampai 50 tahun.Keunggulan- Higienis- Sistem Sambungan- Tahan Terhadap Abrasi- Tahan Terhadap Gem pa- Ringan- Tahan Terhadap Bahan KimiaSistem AplikasiSistem ini dirancang untuk sistem sanitasi dan saluran bertekanan pada : perumahan, industri, rumah sakit, hotel dan apartemen.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 085/S/Pro/B/VIII/2021
  3. SHUANGLIN Pipa HDPE Spiral SN2
    Mulai

    Rp4.599.900

    SHUANGLIN Pipa HDPE Spiral SN2
    Deskripsi:
    Pipa dibuat dengan teknologi spiral winding (melingkar). Dinding bagian dalamnya halus dan rata. Dinding luar diperkuat oleh profile. Nominal diameter (DN): Diameter nominal pipa terbagi menjadi dua yaitu diameter dalam (ID) dan diameter luar (OD). Ring Stiffness: Ukuran kemampuan pipa untuk menahan deformasi melingkar.
    atribut:
    • Ring Stiffness (KN/m²): SN2
    • Length (m): 6
  4. Vinilon Pipa HDPE PE 100 (MRS 100)
    Mulai

    Rp609.900

    Vinilon Pipa HDPE PE 100 (MRS 100)
    Deskripsi:
    Pipa untuk saluran air bersih dengan material berkualitas.
  5. PRALON Pipa HDPE (High Density Polyethylene) - PE100 SDR 9 PN20
    Mulai

    Rp679.900

    PRALON Pipa HDPE (High Density Polyethylene) - PE100 SDR 9 PN20
    Deskripsi:
    Pipa SNI HDPE (High Density Polyethylene) adalah pipa yang memiliki sifat lentur, tidak mudah retak atau pecah, ringan, anti korosi, tahan terhadap cuaca, umur pakai yang sangat panjang.Pipa SNI HDPE memiliki 5 metode dalam penyambungannya, Metode-metode ini memberikan sambungan yang kokoh dan tahan lama, sesuai untuk berbagai aplikasi termasuk distribusi air, sistem saluran pembuangan, dan proyek-proyek industri.Butt WeldingElectro FushionStub End & Flange AdpatorCompression FittingsPush On System
    atribut:
    • Density (g/cm³): 0.958
    • Elongation at Break (%): Min. 400
    • Material: HDPE PE 100
    • Nominal Pressure: PN-20
    • Tensile Strength (MPa): 20
  6. RUCIKA HDPE Pipe SDR11 PN16 (Pipa HDPE)
    Mulai

    Rp389.900

    RUCIKA HDPE Pipe SDR11 PN16 (Pipa HDPE)
    atribut:
    • Color: Black
    • Material: High Density Polyethylene (HDPE)
  7. SHUANGLIN HDPE Spiral Pipe SN8 (Pipa HDPE)
    Mulai

    Rp8.299.900

    SHUANGLIN HDPE Spiral Pipe SN8 (Pipa HDPE)
    Deskripsi:
    Pipa dibuat dengan teknologi spiral winding (melingkar). Dinding bagian dalamnya halus dan rata. Dinding luar diperkuat oleh profile. Nominal diameter (DN): Diameter nominal pipa terbagi menjadi dua yaitu diameter dalam (ID) dan diameter luar (OD). Ring Stiffness: Ukuran kemampuan pipa untuk menahan deformasi melingkar.
    atribut:
    • Ring Stiffness (KN/m²): SN8
    • Length (m): 6
  8. RUCIKA HDPE Pipe SDR26 PN6.3 (Pipa HDPE)
    Mulai

    Rp209.900

    RUCIKA HDPE Pipe SDR26 PN6.3 (Pipa HDPE)
    Deskripsi:
    RUCIKA BLACK is a reliable piping system with special characteristics and is suitable for drinking water applications because it is made of Polyethylene (PE). The material has a high level of elasticity and a low level of cracking, so it has a lifetime of more than 50 years. RUCIKA BLACK pipes are available in the form of bars and coils, facilitating the transportation process & installation. The connection system can be with Fusion Welded Joints (Butt Fusion & Electrofusion) and Mechanical Compression Joints. RUCIKA BLACK consists of PE-100, with a design stress of 8 MPa. Produced with an outer diameter ranging from 20 mm to 630 mm.RUCIKA BLACK pipes are designed for transportation & water distribution, as well as industrial, agricultural, and plantation needs. With special characteristics, it allows RUCIKA BLACK to be used in various conditions to drain water such as underwater pipelines, for relining drainage pipelines & drinking water, as well as pipe installation in difficult areas (stagnant water, swamps, earthquake areas, unstable areas, and so on).
    atribut:
    • Color: Black
    • Length (m): 4
    • Material: High Density Polyethylene (HDPE)
  9. SHUANGLIN HDPE Solid Wall Pipe SDR17 PN10 (Pipa HDPE)
    Mulai

    Rp52.900

    SHUANGLIN HDPE Solid Wall Pipe SDR17 PN10 (Pipa HDPE)
    atribut:
    • Manufactured as Standard: SNI4829.2:2015 ISO4427-2007
  10. SHUANGLIN Pipa HDPE Spiral SN4
    Mulai

    Rp6.699.900

    SHUANGLIN Pipa HDPE Spiral SN4
    Deskripsi:
    Pipa dibuat dengan teknologi spiral winding (melingkar). Dinding bagian dalamnya halus dan rata. Dinding luar diperkuat oleh profile. Nominal diameter (DN): Diameter nominal pipa terbagi menjadi dua yaitu diameter dalam (ID) dan diameter luar (OD). Ring Stiffness: Ukuran kemampuan pipa untuk menahan deformasi melingkar.
    atribut:
    • Ring Stiffness (KN/m²): SN4
    • Length (m): 6
  11. PRALON Pipa HDPE (High Density Polyethylene) - PE100 SDR 26 PN6
    Mulai

    Rp669.900

    PRALON Pipa HDPE (High Density Polyethylene) - PE100 SDR 26 PN6
    Deskripsi:
    Pipa SNI HDPE (High Density Polyethylene) adalah pipa yang memiliki sifat lentur, tidak mudah retak atau pecah, ringan, anti korosi, tahan terhadap cuaca, umur pakai yang sangat panjang.Pipa SNI HDPE memiliki 5 metode dalam penyambungannya, Metode-metode ini memberikan sambungan yang kokoh dan tahan lama, sesuai untuk berbagai aplikasi termasuk distribusi air, sistem saluran pembuangan, dan proyek-proyek industri.Butt WeldingElectro FushionStub End & Flange AdpatorCompression FittingsPush On System
    atribut:
    • Density (g/cm³): 0.958
    • Elongation at Break (%): Min. 400
    • Material: HDPE PE 100
    • Nominal Pressure: PN-6
    • Tensile Strength (MPa): 20
  12. RUCIKA HDPE Pipe SDR13.6 PN12.5 (Pipa HDPE)
    Mulai

    Rp119.900

    RUCIKA HDPE Pipe SDR13.6 PN12.5 (Pipa HDPE)
    Deskripsi:
    RUCIKA BLACK is a reliable piping system with special characteristics and is suitable for drinking water applications because it is made of Polyethylene (PE). The material has a high level of elasticity and a low level of cracking, so it has a lifetime of more than 50 years. RUCIKA BLACK pipes are available in the form of bars and coils, facilitating the transportation process & installation. The connection system can be with Fusion Welded Joints (Butt Fusion & Electrofusion) and Mechanical Compression Joints. RUCIKA BLACK consists of PE-100, with a design stress of 8 MPa. Produced with an outer diameter ranging from 20 mm to 630 mm.RUCIKA BLACK pipes are designed for transportation & water distribution, as well as industrial, agricultural, and plantation needs. With special characteristics, it allows RUCIKA BLACK to be used in various conditions to drain water such as underwater pipelines, for relining drainage pipelines & drinking water, as well as pipe installation in difficult areas (stagnant water, swamps, earthquake areas, unstable areas, and so on).
    atribut:
    • Color: Black
    • Length (m): 4
    • Material: High Density Polyethylene (HDPE)
  13. RUCIKA HDPE Pipe SDR9 PN20 (Pipa HDPE)
    Mulai

    Rp379.900

    RUCIKA HDPE Pipe SDR9 PN20 (Pipa HDPE)
    atribut:
    • Length (m): 4
    • Material: High Density Polyethylene (HDPE)
    • Color: Black
  14. Jembo Power Cable Non Armoured NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Jembo Power Cable Non Armoured NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    - Symbol : NYY or CU/PVC/PVC- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Annealed Copper Conductor2. Extruded PVC Insulated3. Extruded PVC Outer Sheated- Rated Voltage: 0.6/1 kV- Specification: SPLN 43-1 : 1994SNI IEC 60502-1 2009VDE 0271IEC 60502- Application : Indoor and outdoorInduct installation or of laying in the ground where not sustain mechanical damage
  15. RUCIKA Pipa HDPE SDR21 PN8
    Mulai

    Rp179.900

    RUCIKA Pipa HDPE SDR21 PN8
    Deskripsi:
    RUCIKA BLACK is a reliable piping system with special characteristics and is suitable for drinking water applications because it is made of Polyethylene (PE). The material has a high level of elasticity and a low level of cracking, so it has a lifetime of more than 50 years. RUCIKA BLACK pipes are available in the form of bars and coils, facilitating the transportation process & installation. The connection system can be with Fusion Welded Joints (Butt Fusion & Electrofusion) and Mechanical Compression Joints. RUCIKA BLACK consists of PE-100, with a design stress of 8 MPa. Produced with an outer diameter ranging from 20 mm to 630 mm.RUCIKA BLACK pipes are designed for transportation & water distribution, as well as industrial, agricultural, and plantation needs. With special characteristics, it allows RUCIKA BLACK to be used in various conditions to drain water such as underwater pipelines, for relining drainage pipelines & drinking water, as well as pipe installation in difficult areas (stagnant water, swamps, earthquake areas, unstable areas, and so on).
    atribut:
    • Color: Black
    • Length (m): 4
    • Material: High Density Polyethylene (HDPE)
  16. AMD Ball Valve
    Mulai

    Rp149.900

  17. POLY-PUSH Sambungan Pipa Coupler Lurus (Connector Pipe)
    Mulai

    Rp8.900

    POLY-PUSH Sambungan Pipa Coupler Lurus (Connector Pipe)
    atribut:
    • Material: PE
    • Pressure Nominal (bar): 16
    • Standards: EN ISO 15874AS/NZS4129
Daftar Harga pipa hdpe Terbaru November 2026
RUCIKA HDPE Pipe SDR17 PN10 (Pipa HDPE)Rp95.900
Aqualon HDPE Water Pipe (Pipa Polietilena Air)Rp799.900
SHUANGLIN Pipa HDPE Spiral SN2Rp4.599.900
Vinilon Pipa HDPE PE 100 (MRS 100)Rp609.900
PRALON Pipa HDPE (High Density Polyethylene) - PE100 SDR 9 PN20Rp679.900
RUCIKA HDPE Pipe SDR11 PN16 (Pipa HDPE)Rp389.900
SHUANGLIN HDPE Spiral Pipe SN8 (Pipa HDPE)Rp8.299.900
RUCIKA HDPE Pipe SDR26 PN6.3 (Pipa HDPE)Rp209.900
SHUANGLIN HDPE Solid Wall Pipe SDR17 PN10 (Pipa HDPE)Rp52.900
SHUANGLIN Pipa HDPE Spiral SN4Rp6.699.900

Data diperbarui pada 20/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)